Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATERIE TENDER 021-1162 Controler pentru baterii solare 5-45 Watt | AA2PKK 10W842

BATTERY TENDER 021-1162 Controler baterie solară 5-45 Watt

În stoc
Element: AA2PKK Model: 021-1162Crucea Ref: 10W842
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
€64.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător și întreținere baterie solară
Lungime cablu AC6 ft.
amperi0.3 la 2.75A
Cablu de măsurare8AWG
Intrare12V
Manual (M) / Automat (A)A
Adâncimea totală5.25 "
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală4.5 "
Caracteristica de testareLED-uri
Amperi nominali UL 12V0.3 la 2.75A
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8504409570
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTERY TENDER 021-1162 Controler baterie solară 5-45 Watt
€64.25 /unitate