A B Lungime cablu: Nu este inclus , Ecartament/Conductor: 10/3 , Nota: Industrial , Înălțime: 20.25 " , Deține: 200 ft. Din 10/3 , Max. Amperi: 30 , Configurație priză NEMA: Nici unul , Configurația recipientului NEMA: Nici unul , Număr de prize: 0 , Temp. Gamă: 0 de grade până la 125 de grade F , Voltaj: 600 , wați: 18,000 , latime: 19.38 "
Mulinete pentru cabluri de alimentare sub tensiune, seria L30000
Bobinele de cablu din seria Reelcraft L30000 sunt utilizate pentru a depozita, înfășura și desfășura cabluri sau cabluri conductoare pentru a le proteja de daune cauzate de încurcare și îndoire. Au o construcție din oțel acoperită cu pulbere, de grosime, cu elemente de fixare cu autoblocare pentru rezistență structurală și rezistență la coroziune. Aceste role pot gestiona 200 de picioare de cabluri sub tensiune de 10/3. Raptor Supplies oferă aceste mulinete de cablu cu un rebobinare acţionată de motor electric pentru a înfăşura automat cablurile prelungite înapoi pe tambur sau cu o manivelă directă pentru înfăşurarea manuală a cablului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bobine de depozitare a cablurilor, disponibile la adâncimi de 25 și 29.375 inchi.