REELCRAFT LC312 103 1 bobină de cablu 200 picioare 10/3 roșu | AC3XWA 2XJE4

REELCRAFT LC312 103 1 tambur de cablu 200 picioare 10/3 roșu

În stoc
Articol: AC3XWA Model: LC312 103 1Crucea Ref: 2XJE4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,417.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete de cablu de vânt de mână
Lungime cabluNu este inclus
Adâncime29.375 "
Ecartament / Conductor10/3
CalitateIndustrial
Înălţime20.25 "
Susține200 ft. Din 10/3
Max. Amperi30
Configurare plug NEMANici unul
Configurația recipientului NEMANici unul
Număr de puncte de desfacere0
Culoare tamburRoșu
Material pentru tamburOţel
Rating inel alunecare30
Temp. Gamă0 de grade până la 125 de grade F
Voltaj600
Watts18,000
Lăţime19.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.13
Înălțimea navei (cm)59.94
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)47.75
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Detalii produs:

Bobina de cablu Reelcraft LC312 103 1 oferă o soluție convenabilă și organizată pentru depozitarea și distribuirea cablurilor, cablurilor sau furtunurilor electrice. Ajută la minimizarea dezordinei, la prevenirea încurcării și la protejarea cablurilor de deteriorare. Această bobină este utilizată în ateliere, unități de producție și șantiere.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel de grosime mare pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Această bobină de cablu are elemente de fixare cu autoblocare pentru a asigura integritatea asamblarii.
  • Vine cu componente vopsite individual cu pulbere, oferind protecție maximă împotriva coroziunii premature și asigurând un finisaj de calitate.
  • Această bobină de prelungitor de 200 de picioare are un inel colector rezistent, asigurând conductivitate maximă și flux de curent.

Întrebări frecvente:

Î. Ce dimensiune a firului poate găzdui această bobină de prelungitor Reelcraft de 200 de picioare?

A. Această bobină de cablu poate găzdui o dimensiune a firului de 10 AWG.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate atunci când alegeți mulinete de cablu Reelcraft?

A.

  • Permiteți numai unui electrician calificat să instaleze sau să întrețină acest echipament.
  • Asigurați-vă că tensiunea de alimentare nu depășește tensiunea nominală maximă a bobinei.
  • Instalați corect bobina înainte de a o conecta la sursa de alimentare.
  • Scoateți toată puterea electrică de la bobină înainte de întreținere.
  • Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă există fire uzate sau rupte.
  • Când trageți cablul electric din bobină, prindeți cablul în sine, nu dispozitivul de lucru.
  • Dacă apare o defecțiune electrică, scoateți imediat puterea de la bobină.
  • Asigurați-vă că bobina, cablul electric și echipamentele care fac obiectul lucrărilor de întreținere sunt împământate corespunzător și utilizați un ohmmetru pentru a verifica continuitatea împământului.
  • Dacă bobina nu se mai derulează sau se reînfășoară, scoateți imediat puterea și evitați tragerea sau smucitura de cablul electric.
  • Tratați tamburul de furtun cu același nivel de precauție ca orice altă piesă de mașină, respectând toate practicile obișnuite de siguranță.

Î. Cum se instalează cablul de ieșire pentru bobina de cablu Reelcraft LC312 103 1?

A.

  • Scoateți cele 4 șuruburi care țin capacul bobinei.
  • Slăbiți șuruburile de pe dispozitivul de detensionare la 90 de grade și treceți aproximativ 18 inchi.
  • Acum, strângeți șuruburile și apoi introduceți cablul prin arbore și puneți la loc capacul bobinei.
  • Conectați firul de ieșire la cablurile inelului colector conform recomandărilor NEC, evitând deconectarea cuțitului.
  • Remontați capacul inelului colector și strângeți piulițele.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeArticolPreț
REELCRAFT LE312 103 12D 1 bobină de cablu 200 picioare 10/3 roșu | AC3XWC 2XJE6 LE312 103 12D 125 "Bobină de cablu acționată de motor€1,928.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT LC312 103 1 tambur de cablu 200 picioare 10/3 roșu
€1,417.19 /unitate