EXAIR Kit transportor de vid


Filtru
Material: Aliaj de oțel călit , Interval de presiune: 20 la 250 psi
StilModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
152075
26 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€1,008.90
A
152100
35 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€1,082.21
A
152125
49 scfm1/4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,234.47
A
152150
55 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,294.99
A
152200
75 scfm3/8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,538.62

Kit transportor de vid

Seturile de transport cu aer din aliaj de oțel întărit Exair se atașează confortabil la cuplele de conducte de instalații sanitare pentru a le transforma într-un sistem de transport puternic. Acestea au o construcție robustă din aliaj, care rezistă la uzura de la resturi abrazive, ornamente și alte materiale în vrac. Aceste seturi de transportoare includ o conductă filetată VAC, suporturi de montare, un separator de filtru și un regulator de presiune. Sunt disponibile în opțiuni de consum de aer de 26, 35, 49, 55 și 75 scfm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?