Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 152125 Transport aer din aliaj de oțel 1.25 inch 49 Cfm | AE9LAD 6KHL7

EXAIR 152125 Transport aer din aliaj de oțel 1.25 inch 49 Cfm

În stoc
Articol: AE9LAD Model: 152125Crucea Ref: 6KHL7
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
€1,234.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet transportor aer greu
consum de aer49 scfm
Admisie1/4 "NPT
Dimensiunea furtunului1.25 "
În interiorul Dia.1"
MaterialAliaj de oțel călit
În afara Dia.2.38 "
Lungime totală3.880 "
Domeniul de presiune20 la 250 psi
Temp. Evaluare400 grade F
Vid-83 in H2O

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.925
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Lungime totalăPreț
EXAIR 152075 Transport aer din aliaj de oțel 3/4 inch 26 Scfm | AE9KZZ 6KHL3 15207526 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€1,008.91
EXAIR 152100 Transport aer din aliaj de oțel 1 inch 35 Scfm | AE9LAB 6KHL5 15210035 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€1,082.21
EXAIR 152150 Transport aer din aliaj de oțel 1.5 inch 55 Scfm | AE9LAF 6KHL9 15215055 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,344.03
EXAIR 152200 Transport aer din aliaj de oțel 2 inch 75 Scfm | AE9LAH 6KHN1 15220075 scfm3/8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,596.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 152125 Transport aer din aliaj de oțel 1.25 inch 49 Cfm
€1,234.47 /unitate