Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11GRN Shop Plic 11 x 8-1/2 inch Verde fluorescent - Pachet De 50 | AF3PQY 8ALE0

BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11GRN Plic pentru magazin 11 x 8-1/2 inch verde fluorescent - Pachet De 50

În stoc
Articol: AF3PQY Model: SEWNHDR 8.5X11GRNCrucea Ref: 8ALE0
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
€332.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic magazin
CuloriFluorescent verde
Înălţime11 "
MaterialPlastic
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS3926100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BAW PLASTICS SEWNHDR 3X5.5GRN Shop Plic 5-1/2 x 3 inch verde fluorescent - Pachet De 50 | AF3PQT 8ALC2 SEWNHDR 3X5.5GRN5.5 "3"€273.45
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15GRN Magazin Plic 15 x 12 inch Plastic verde fluorescent - Pachet De 50 | AF4FBR 8UN24 SEWNHDR 12X15GRN15 "12 "€366.91
BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12GRN Magazin Plic 12 x 9 inch Plastic verde fluorescent - Pachet De 50 | AF4JHL 8Y914 SEWNHDR 9X12GRN12 "9"€320.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11GRN Plic pentru magazin 11 x 8-1/2 inch verde fluorescent - Pachet De 50
€332.42 /unitate