Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BAW PLASTICS VE5X7REDLS Plic Vinil R 7 x 5 inch - Pachet De 10 | AF4PUL 9EZJ0

BAW PLASTICS VE5X7REDLS Plic de vinil R 7 x 5 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AF4PUL Model: VE5X7REDLSRef. cruce: 9EZJ0
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
€12.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlic
CuloriRoșu
Înălţime7"
MaterialVinilin
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
BAW PLASTICS VE3X6REDLS Plic 6 x 3 inch R Vinyl - Pachet De 10 | AF3PQP 8ALA1 VE3X6REDLS6"3"€12.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BAW PLASTICS VE5X7REDLS Plic de vinil R 7 x 5 inch - Pachet de 10
€12.28 /unitate