Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0005 Sticla Precisionware 4 uncii Ldpe - Pachet De 12 | AC6PVK 35V606 / 106260005

BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0005 Sticla Precisionware 4 uncii Ldpe - Pachet de 12

În stoc
Articol: AC6PVK Model: F10626-0005Crucea Ref: 35V606 / 106260005

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€72.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Material corppolietilenă cu densitate scăzută
Capacitate4 uncie
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru1.9 "
Gama de absolvireNespecificat
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub38mm
ModelaCilindric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3923300000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Material conform FDA

Variante de produs

ProdusModelGurăCuloare carcasăMaterial corpDimensiune închidere șurubCapacitateCuloare închidereMaterial de închidereDiametruPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0006 Sticla Precisionware 8 uncii Ldpe - Pachet De 12 | AC6PVL 35V607 / 106260006 F10626-0006LargNaturalpolietilenă cu densitate scăzută45mm8 uncieNaturalPolipropilenă2.3 "12€94.28
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0007 Sticla Precisionware 16 uncii Ldpe - Pachet De 12 | AC6PVM 35V608 / 106260007 F10626-0007LargNaturalpolietilenă cu densitate scăzută53mm16 uncieNaturalPolipropilenă2.84 "12€128.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-1500 Flacon lat 1500ml Ldpe - Pachet De 3 | AC6PVV 35V616 / 109061500 F10906-1500LargNaturalpolietilenă cu densitate scăzută50mm1,500mLNaturalpolietilenă cu densitate scăzută108mm3€162.58
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0100 Sticla Heavy Duty 100ml PK12 | AG9QNM 21TR67 / 10906-0100 F10906-0100LargclarLDPE-3.38 uncieAlb albLDPE-12€134.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0500 Sticla Heavy Duty 500ml PK6 | AG9QNN 21TR68 / 10906-0500 F10906-0500LargclarLDPE-16 uncieAlb albLDPE-6€134.47
BEL-ART - SCIENCEWARE 10625-9007 Sticla de 16 uncii PK100 | AH9ZAT 46C777 10625-9007LargclarHDPE-16 uncieAlb albPolipropilenă-100€930.45
BEL-ART - SCIENCEWARE F10660-0500 Flacon 500 mL PK12 | AH9ZAU 46C779 / 10660-0500 F10660-0500ÎngustclarHDPE-16 uncieAlb albPolipropilenă-12€92.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0005 Sticla Precisionware 4 uncii Ldpe - Pachet de 12
€72.42 /ambalaj