Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0001 Suport pentru sac pentru riscuri biologic, înălțime de 18-1/2 inci | AF3VBC 8DH61 / 131920001

BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0001 Suport pentru sac pentru riscuri biologic, înălțime de 18-1/2 inci

În stoc
Element: AF3VBC Model: F13192-0001Ref. cruce: 8DH61 / 131920001
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
€97.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClavies (R) Suport pungă pentru pericol biologic
CuloriArgintiu / portocaliu
Înălţime12 "
Lungime24 "
MaterialPolipropilenă (partea inferioară), oțel inoxidabil (cadru de sârmă)
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0002 Suport pentru sac pentru riscuri biologic, înălțime de 21-1/2 inchi | AF3VBD 8DH62 / 131920002 F13192-000224 "30 "14 "€127.56
BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0003 Suport pentru sac pentru riscuri biologic, înălțime de 27-1/8 inci | AF3VBE 8DH63 / 131920003 F13192-000327.13 "14 "14 "€145.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13192-0001 Suport pentru sac pentru riscuri biologic, înălțime de 18-1/2 inci
€97.02 /unitate