Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0075 Bandă de etichete albă 3/4 inch PK4 | AG9PHH 21DF45 / 13483-0075

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0075 Bandă de etichete albă 3/4 inch PK4

În stoc
Element: AG9PHH Model: F13483-0075Ref. cruce: 21DF45 / 13483-0075
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
€165.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda camuflanta
AdezivCauciuc
Material de susținereHârtie
Mărimea miezului3"
Temp de performanță315 grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiAlb
Forța de tracțiune31 lb./in.
Grosime6.3mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea benzii: 3/4 "
    • Lungimea benzii: 40 m.
    • Rezistența adezivului benzii: 50 oz./in.

Variante de produs

ProdusModelAdezivCuloriMărimea miezuluiArticolLungimeTemp de performanțăForța de tracțiunePkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0075 Bandă pentru etichete verde 3/4 inch Pachet de 4 | AB6FPA 21DF42 / 13482-0075 F13482-0075Cauciuc sinteticVerde1"Etichetă bandă15 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€72.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Bandă pentru etichete, albă, 3/4 inch, buc. 4 | AF7HLC 21DF36 / 13480-0075 F13480-0075Cauciuc sinteticAlb1"Etichetă bandă15 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€72.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0075 Bandă pentru etichete galbenă 3/4 inch Pk 4 | AF7HLF 21DF39 / 13481-0075 F13481-0075Cauciuc sinteticGalben1"Etichetă bandă15 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€72.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0075 Bandă de etichete roșie 3/4 inch Pk 4 | AF7HLN 21DF48 / 13484-0075 F13484-0075Cauciuc sinteticRoșu3"Etichetă bandă40 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€154.73
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0075 Bandă pentru etichete galbenă 3/4 inch Pk 4 | AF7HLR 21DF51 / 13485-0075 F13485-0075Cauciuc sinteticGalben3"Etichetă bandă40 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€151.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0075 Bandă de etichete albastră 3/4 inch Pk 4 | AF7HLX 21DF57 / 13487-0075 F13487-0075Cauciuc sinteticAlbastru3"Etichetă bandă40 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€151.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F13488-0075 Bandă pentru etichete Portocaliu 3/4 inch Pk 4 | AF7HMA 21DF60 / 13488-0075 F13488-0075Cauciuc sinteticPortocaliu3"Etichetă bandă40 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€150.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0075 Bandă de etichete albă 3/4 inch PK4
€165.72 /ambalaj