Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 Colier pentru tub 9/16 inch Acetal - Pachet De 3 | AF4BNZ 8P648 / 18212-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 Colier pentru tub 9/16 inch acetal - pachet de 3

În stoc
Articol: AF4BNZ Model: F18212-0000Ref. cruce: 8P648 / 18212-0000
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
€47.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu șurub din plastic
Diametru12.7mm (0.50 ")
Lungime50.8mm (2 ")
MaterialAcetal
Max. Deschiderea maxilarului0 la 14 mm (0 la 0.50 ")

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 Colier pentru tub 9/16 inch acetal - pachet de 3
€47.81 /ambalaj