Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F18225-0000 Compresor cu șurub cu clemă 1/4 inch Nyn - Pachet De 12 | AF3PXL 8APA1 / 182250000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18225-0000 Compresor cu șurub clemă 1/4 inch Nyn - Pachet de 12

În stoc
Articol: AF3PXL Model: F18225-0000Cross Ref: 8APA1 / 182250000
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
€93.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor cu țevi cu șurub
Diametru6.35mm (0.25 ")
Lungime44.45mm (1.75 ")
MaterialNailon
Max. Deschiderea maxilarului0 la 6.4 mm (0 la 0.25 ")

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)20.62
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18225-0000 Compresor cu șurub clemă 1/4 inch Nyn - Pachet de 12
€93.21 /ambalaj