Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0013 Raft pentru flacoane/sticle fără fir 13 mm | AG9QMK 21TP63 / 18514-0013

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0013 Suport pentru flacoane/sticle fără fir 13 mm

În stoc
Articol: AG9QMK Model: F18514-0013Ref. cruce: 21TP63 / 18514-0013
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
€50.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru flacoane/sticle
CuloriAlb
Înălţime1 7 / 10 "
Lungime5 1 / 10 "
MaterialPolipropilenă
Lăţime4 3 / 20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0013 Suport pentru flacoane/sticle fără fir 13 mm
€50.15 /unitate