ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS Troffer încastrat F32t8 111w 120-277v | AB3HTZ 1THU5

LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS Încastrat Troffer F32t8 111w 120-277v

În stoc
Element: AB3HTZ Model: 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10ISCrucea Ref: 1THU5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€254.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroffer încastrat
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastPornire instantanee electronică
Tip de corpParabolic
Putere fixă112W
Înălţime4.5 "
Finisajul locuințelorSmalț alb, lucios, copt
Material carcasăOţel
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii4
Tip lămpiF32T8
Wați de lampă32W
Lungime48 "
Articol recomandat pentru lampă4WW60
Voltaj120 până la 277V
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.72
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)61.98
Codul HS9405106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: argintiu cu 32 celule, irizant scăzut, tip grilă, statice (fără funcție de aer, aspect potrivit) și un balast cu 4 lămpi

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăTipul de balastPutere fixăCantitatea lămpiiTip lămpiLungimeArticol recomandat pentru lampăPreț
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS Încastrat Troffer F32t8u6 59w 120-277v | AB3HTX 1THU3 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS0 de grade până la 104 de grade FPornire instantanee electronică59W2F32T8U624 "2ETT6€33.58
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS Troffer încastrat, 59W, 120-277V, tip F32T8 | AC2UZF 2MZK2 2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS32 de grade până la 104 de grade FPornire instantanee electronică59W2F32T848 "4WW60€253.22
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS Încastrat Troffer F32t8 56w 120-277v | AF2ELG 6RPZ2 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS32 de grade până la 104 de grade FGE Ultra Start electronic56W2F32T848 "4WW60-
RFQ
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS Încastrat Troffer F32t8 112w 120-277v | AF2ELK 6RPZ5 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS32 de grade până la 104 de grade FGE Ultra Start electronic112W4F32T848 "4WW60-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS Încastrat Troffer F32t8 111w 120-277v
€254.87 /unitate