ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS Încastrat Troffer F32t8 56w 120-277v | AF2ELG 6RPZ2

LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS Încastrat Troffer F32t8 56w 120-277v

Articol: AF2ELG Model: 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUSCrucea Ref: 6RPZ2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroffer încastrat
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastGE Ultra Start electronic
Tip de corpParabolic
Putere fixă56W
Înălţime4.5 "
Finisajul locuințelorSmalț alb, lucios, copt
Material carcasăOţel
Culoare lampă Temp.4100 K
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiF32T8
Wați de lampă32W
Lungime48 "
Articol recomandat pentru lampă4WW60
Voltaj120 până la 277V
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.75
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)61.98
Codul HS9405106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: argintiu cu 12 celule irizant scăzut, factor de balast 0.95

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăTipul de balastPutere fixăCantitatea lămpiiTip lămpiLungimeArticol recomandat pentru lampăPreț
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS Încastrat Troffer F32t8u6 59w 120-277v | AB3HTX 1THU3 2PM3N GB 2 U316 16LD MVOLT GEB10IS0 de grade până la 104 de grade FPornire instantanee electronică59W2F32T8U624 "2ETT6€33.58
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS Troffer încastrat F32t8 111w 120-277v | AB3HTZ 1THU5 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEB10IS0 de grade până la 104 de grade FPornire instantanee electronică112W4F32T848 "4WW60€254.87
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS Troffer încastrat, 59W, 120-277V, tip F32T8 | AC2UZF 2MZK2 2PM3N GB 2 32 18LD MVOLT GEB10IS32 de grade până la 104 de grade FPornire instantanee electronică59W2F32T848 "4WW60€253.22
ACUITY LITHONIA 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS Încastrat Troffer F32t8 112w 120-277v | AF2ELK 6RPZ5 2PM3N GB 4 32 32LD MVOLT 1/4 GEUS32 de grade până la 104 de grade FGE Ultra Start electronic112W4F32T848 "4WW60-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2PM3N GB 2 32 12LD MVOLT GEUS Încastrat Troffer F32t8 56w 120-277v