BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Biuretă 10ml | AG6RRF 46D012 / 37915-0510

BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Biuretă 10ml

În stoc
Post: AG6RRF Model: F37915-0510Crucea Ref: 46D012 / 37915-0510

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€526.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiuretă
CapacitateBuretă de 10 ml cu rezervor de 500 ml
ClasăA
Subdiviziuni de absolvire0.1mL
MaterialBuretă din sticlă borosilicată, capac cu șurub din polietilenă, bază și sticlă
Material robinetRobinet de oprire din sticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS3926909910

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistemul închis evită contaminarea exterioară

Variante de produs

ProdusModelClasăMaterialPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0109 Biuretă 10ml | AG6RRJ 46D015 / 37918-0109 H37918-0109BBuretă de sticlă, capac cu șurub din polietilenă, bază, tub de umplere și sticlă€762.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Biuretă 10ml
€526.75 /unitate