Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1016 Geanta 10x16 Polietilena 4mil Pk 100 | AF7KRR 21TR71 / 13178-1016

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1016 Geanta 10x16 Polietilena 4mil Pc 100

În stoc
Articol: AF7KRR Model: H13178-1016Ref. cruce: 21TR71 / 13178-1016

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€172.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsac
Lungime16 "
Materialpolietilenă
Standarde și aprobăriFără latex, material aprobat de FDA
Grosime4mil.
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3923210000

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-0612 Geanta 6 x 12 Polietilena 4mil Pk 100 | AF7KRE 21TR32 / 13178-0612 H13178-061212 "6"100€114.10
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1018 Geanta 10x18 Polietilena 4mil Pk 100 | AF7KRX 21TR90 / 13178-1018 H13178-101818 "10 "100€178.63
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1218 Geanta 12x18 Polietilena 4mil Pk 100 | AF7KRZ 21TR94 / 13178-1218 H13178-121818 "12 "100€187.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1016 Geanta 10x16 Polietilena 4mil Pc 100
€172.82 /ambalaj