Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H18222-0000 Fălci pivotante cu clemă 3/4 inch din oțel - Pachet De 3 | AF4QTN 9G979 / 18222-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H18222-0000 Fălci pivotante cu clemă 3/4 inch din oțel - Pachet de 3

În stoc
Articol: AF4QTN Model: H18222-0000Ref. cruce: 9G979 / 18222-0000
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
€138.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru tub cu falci oscilante
Diametru3/4 (Diam. exterioară)"
MaterialOțel zincat
Max. Deschiderea maxilaruluipână la:20 mm (3/4") OD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H18222-0000 Fălci pivotante cu clemă 3/4 inch din oțel - Pachet de 3
€138.98 /ambalaj