Asamblate: Asamblate , Tip rulment: Minge , Material lamei: Polimidă ranforsată cu fibră de sticlă Air Flex , Lungimea cablului: 2ft , Tip de unitate: Direct , RPM ventilator: 1725 , Material carcasă: Oțel sudat , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 120 grade F , RPM motor: 1725 , Tip motor: Pornire condensator cu dublă tensiune , Locație de montare: Podea , Stil de montare: Mobil , Oscilant/Neoscilant: Non-oscilant , Faza: 1 , Viteze: 1 , Voltaj: 115 / 208-230 , Finisaj de protecție a sârmei: Nichel Chrome