TEMPSET TECH 700-210 Circulator de aer mobil neoscilant | AF6XMD 20LU87

TEMPSET TECH 700-210 Circulator de aer mobil Neoscilant

În stoc
Articol: AF6XMD Model: 700-210Crucea Ref: 20LU87

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,714.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiPolimidă ranforsată cu fibră de sticlă Air Flex
CFM ridicat12,867
Lungime cablu2ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuMediu industrial, periculos
Fan RPM1725
Material de gardăAluminiu filat
Înălţime30 "
Material carcasăOțel sudat
Hz60
Max. Temperatura ambientală.120 grade F
Max. Adâncime22.5 "
Carcasa motoruluiMediu periculos răcit cu ventilator complet închis
CP motor1
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator cu dublă tensiune
Locație de montarePodea
Stil de montareMobil
Numărul de lame8
Amperi de operare13.4 / 6.8-6.7
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Nivelul sunetului100dBA
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230
Watts1610
Lăţime28.25 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.65
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414519090

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelCP motorDiametrul lamei.CFM ridicatNumărul de lameAmperi de operareDiagrama arborelui.Nivelul sunetuluiProtectie termalaPreț
TEMPSET TECH 700-203 Circulator de aer mobil neoscilant | AF6XLZ 20LU83 700-203124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto€7,324.01
TEMPSET TECH 700-202 Circulator de aer mobil neoscilant | AF6XMA 20LU84 700-202124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100 dBAAuto€5,904.53
TEMPSET TECH 700-204 Circulator de aer mobil neoscilant | AF6XMB 20LU85 700-2041/230 "13,000315.2 / 8.2-7.67 / 8 "95dBAAuto cu resetare manuală€6,062.10
TEMPSET TECH 700-209 Circulator de aer mobil neoscilant | AF6XMC 20LU86 700-209124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto€6,313.82
TEMPSET TECH 700-156 Circulator de aer mobil neoscilant | AF6XME 20LU88 700-156124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto€5,651.99
TEMPSET TECH 700-230 Circulator de aer mobil neoscilant | AF6XMF 20LU89 700-230124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto€7,772.97
Circulator de aer TEMPSET TECH 700-300 mobil neoscilant | AF6XMG 20LU90 700-300124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto€8,296.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPSET TECH 700-210 Circulator de aer mobil Neoscilant
€7,714.14 /unitate