BELL & GOSSETT

Din 1916, Bell & Gossett (o marcă Xylem) produce și vinde încălzitoare de apă portabile și eficiente din punct de vedere energetic, accesorii pentru instalații sanitare și componente HVAC ideale pentru ape uzate, instalații sanitare și aplicații HVAC. Compania are sediul central în Chicago și linia sa de produse include flanșe, pompe de circulație, orificii de aerisire, schimbătoare de căldură, supape de control al debitului, întrerupătoare de vid și supape de reducere a presiunii apei. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

pompe

HVAC și refrigerare

Motoare

Manipularea materialului

Pneumatică

Instrumente de testare

Siguranţă

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Piese metalice

Ungere

Sanitar Filtru

Verificați supapele de reținere și prevenitoarele de refluxVezi tot

  • Supape de control al debitului

    Conceput pentru a oferi un flux controlat și fără inversare, care ajută la asigurarea funcționării neîntrerupte a unităților de radiație. Caracteristică construcție din bronz / fontă și conexiune FNPT / transpirație

  • Dispozitive de vidare

    Destinat utilizării cu sisteme de conducte și vase închise pentru a menține vidul indus în limite sigure. Are construcție din alamă și conexiune MNPT și poate rezista la presiuni de până la 150 psi

FiltrareVezi tot

  • Y și filtru de coș

    Include sitări Y din fontă / alamă proiectate pentru a restricționa contaminanții, cum ar fi metalele de sudură, compușii de îmbinare și resturile de curgere prin lichide sau gaze. Dispune de o capacitate mare de reținere a murdăriei și poate face față presiunilor aburului și apei de până la 300, respectiv 400 psi

Supape de control al presiunii și temperaturiiVezi tot

  • Supape de reducere a presiunii apei

    Proiectat pentru a reduce presiunea ridicată a apei de intrare de la rețeaua de alimentare cu apă și pentru a oferi o presiune constantă și uniformă. Poate rezista la o presiune maximă de 125 psi și poate funcționa la temperaturi de până la 225 de grade F

Despre BELL & GOSSETT

Catalogul pompelor Bell & Gossett include pompe de circulatie apa calda și pompe centrifuge drepte. Sunt potrivite pentru sisteme hidronice de încălzire și răcire și au carcasă din bronz sau fontă pentru o funcționare pe viață. Schimbatoarele de caldura cu placi brazate Bell & Gossett sunt proiectate pentru a asigura o disipare maxima a caldurii si sunt ideale pentru sistemele hidronice HVAC comerciale usoare, precum si pentru evaporatoarele si condensatoarele de agent frigorific. Aceste schimbătoare de căldură durabile oferă un nivel ridicat de eficiență termică și protecție împotriva scurgerilor. Acestea dispun de lipire din cupru, acoperire și plăci de canal ASTM din oțel inoxidabil, 4 porturi dedicate de scurgere și o capacitate maximă de debit de 225 gpm. Acestea pot rezista la presiuni de până la 435 psi și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 300 de grade Fahrenheit. Raptor Supplies oferă o gamă largă de schimbătoare de căldură și alte produse Bell și Gossett, cum ar fi sifone și filtre Y.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Bell și Gossett încrucișează referințe individuale cu numerele de model Watts echivalente. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are disponibile accesorii echivalente pentru pompare și instalații sanitare Bell și Gossett. De asemenea, clienții pot face referințe încrucișate cu majoritatea pompelor și accesoriilor Bell & Gossett folosind ultimele 5 cifre ale numerelor de model.

Livrarea

Aceste pompe și orificii de aerisire Bell și Gossett variază de la debite de aer scăzute la mari. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste produse Bell și Gossett sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Pompe de circulație cu rotor umed NBF

Pompe de circulație în linie cu rotor umed Bell & Gossett concepute pentru funcționare fără zgomot în sisteme de apă deschisă. Prezintă corpuri din bronz 100% fără plumb cu rotor Noryl care asigură rezistență la coroziune și exce...Citeste mai mult 

Supape de control independente de presiune Ultra Setter

Supape Bell & Gossett Ultra Setter concepute pentru reglarea ușoară a câmpului și controlul excepțional al debitului, făcându-le o soluție adecvată eficientă din punct de vedere energetic pentru sistemele HVAC. Dispune de o blocare reglabilă pe câmp...Citeste mai mult 

Flanse de control al fluxului de izolare Check-Ttrol

Combinație de supapă de control al debitului, supapă de izolare și flanșă însoțitoare pentru circulatoare. Supapă de control al debitului pentru a preveni circulația debitului și gravitațională în direcția greșită, supapă de izolare pentru înlocuire...Citeste mai mult 

BELL & GOSSETT Avantaje competitive

Schimbătoare de căldură cu plăci cu garnitură și cadru (GPX)

Prezintă un design inovator al plăcilor, bazat pe tehnologia GPX, care permite schimbătoarelor de căldură să transfere mai multă căldură în mai puțin spațiu. Funcționează cu o treime până la o cincime mai multe raporturi suprafață/volum decât schimbătoarele convenționale de căldură cu tub și carcasă Bell & Gossett. Oferă un debit real în contracurent de până la 270 GPM pentru a maximiza diferența de temperatură medie între fluide. Oferiți o capacitate termică maximă de 2032769 BTUh.

Sisteme de amplificare a pachetelor TECHNOFORCE e-MTX

Amplificatoare de presiune cu viteză variabilă prefabricate pentru a menține presiunea de livrare continuă și curată a apei în spitale, clădiri de birouri, școli și arene sportive. Dispune de un mod generator de rezervă care se conectează la generatorul clădirii, asigurând fiabilitatea în timpul unei căderi de curent. Vine preconfigurat pentru 2 până la 4 pompe cu un debit maxim de 2100 GPM și poate rezista la presiuni de până la 300 psi.

Întrebări Frecvente

Cine îi aparține lui Bell și Gossett?

Bell și EJ Gossett au fondat Bell & Gossett Co. în Chicago. Timp de aproape 87 de ani, RD Bitzer Co., cu sediul în Philadelphia, este un reprezentant de stocare al Bell & Gossett. Compania este încă operată și deținută de familia Bitzer.

Ce fac circulatoarele Bell și Gossett?

Acestea sunt concepute pentru a menține o etanșare impermeabilă cu flanșe de țeavă conectate la sistemul hidric de instalații sanitare. Sunt utilizate pentru aplicații industriale, de refrigerare și irigare, precum și pentru turnuri de răcire și sisteme hidronice de încălzire și răcire.

Cum lubrifiați o pompă Bell & Gossett?

Rulmenții pompei Bell & Gossett trebuie lubrifiați cu 1 linguriță de ulei fără detergent B&G 20# la începutul fiecărui sezon de încălzire. Uleiul 10W-30 sau uleiul SAE 20 poate fi utilizat dacă uleiul B&G nu este disponibil.

Produse exclusive pentru marcă