BELL & GOSSETT Y Și Filtru De Coș

Include sitări Y din fontă / alamă proiectate pentru a restricționa contaminanții, cum ar fi metalele de sudură, compușii de îmbinare și resturile de curgere prin lichide sau gaze. Dispune de o capacitate mare de reținere a murdăriei și poate face față presiunilor aburului și apei de până la 300, respectiv 400 psi

Filtru

BELL & GOSSETT -

Filtru de conducte Y

StilModelConexiuneMaterial carcasăMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiMărimeaPreț (ex. TVA)
A415C - 1 "1 "(F) NPT-Fontă250 pentru abur, 400 pentru apă-1"€89.67
A420C - 1 "1 "(F) NPT-Alamă turnată300 pentru abur, 400 pentru apă-1"€327.47
A415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTFontăFontă250 pentru abur, 400 pentru apă1.5 "1.5 "€142.95
A415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Fontă250 pentru abur, 400 pentru apă-1.25 "€120.78
A420C - 1/2 "1/2 "(F) NPTAlamă turnatăAlamă turnată300 pentru abur, 400 pentru apă1 / 2 "1 / 2 "€187.08
A415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTFontăFontă250 pentru abur, 400 pentru apă1 / 2 "1 / 2 "€65.24
A415C - 2 "2 "(F) NPTFontăFontă250 pentru abur, 400 pentru apă2"2"€208.50
A415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTFontăFontă250 pentru abur, 400 pentru apă3 / 4 "3 / 4 "€75.10
A420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTAlamă turnatăAlamă turnată300 pentru abur, 400 pentru apă3 / 4 "3 / 4 "€233.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?