Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELL & GOSSETT 420C - 1/2 conductă cu sită Y 1/2 in | AD8ZRL 4NU90

BELL & GOSSETT 420C - Conductă cu sită 1/2" Y 1/2 in

În stoc
Articol: AD8ZRL Model: 420C - 1/2 "Crucea Ref: 4NU90
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
€187.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Conexiune1/2 "(F) NPT
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Material carcasăAlamă turnată
MaterialAlamă turnată
Presiune maximă300 pentru abur, 400 pentru apă
Plasă20
Dimensiunea conductei1 / 2 "
EcranOțel inoxidabil 20
Materialul ecranuluiAliaj 20 din oțel inoxidabil
Dimensiune ecran20
Mărimea1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneMaterial carcasăMaterialPresiune maximăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
BELL & GOSSETT 415C - Conductă cu sită 1/2" Y 1/2 in | AD8ZRE 4NU84 415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTFontăFontă250 pentru abur, 400 pentru apă1 / 2 "1 / 2 "€65.24
BELL & GOSSETT 415C - Conductă cu sită 3/4" Y 3/4 in | AD8ZRF 4NU85 415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTFontăFontă250 pentru abur, 400 pentru apă3 / 4 "3 / 4 "€75.10
BELL & GOSSETT 415C - Conductă cu sită 1" Y 1 in | AD8ZRG 4NU86 415C - 1 "1 "(F) NPT-Fontă250 pentru abur, 400 pentru apă-1"€89.66
BELL & GOSSETT 415C - Conductă cu sită 1-1/4" Y 1 1/4 in | AD8ZRH 4NU87 415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Fontă250 pentru abur, 400 pentru apă-1.25 "€120.78
BELL & GOSSETT 415C - Conductă cu sită 1-1/2" Y 1 1/2 in | AD8ZRJ 4NU88 415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTFontăFontă250 pentru abur, 400 pentru apă1.5 "1.5 "€142.95
BELL & GOSSETT 415C - Conductă cu sită 2" Y 2 in | AD8ZRK 4NU89 415C - 2 "2 "(F) NPTFontăFontă250 pentru abur, 400 pentru apă2"2"€208.51
BELL & GOSSETT 420C - Conductă cu sită 3/4" Y 3/4 in | AD8ZRM 4NU91 420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTAlamă turnatăAlamă turnată300 pentru abur, 400 pentru apă3 / 4 "3 / 4 "€233.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT 420C - Conductă cu sită 1/2" Y 1/2 in
€187.08 /unitate