Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mini centrifuga BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-B, albastra | AF4NNK 9DP44

BENCHMARK SCIENTIFIC Mini centrifuga BSC1006-B, albastra

În stoc
Articol: AF4NNK Model: BSC1006-BCrucea Ref: 9DP44
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
€518.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini centrifugă
Capacitate6 Tube
CuloriAlbastru
Diametru5 2 / 5 "
Înălţime3 9 / 10 "
Viteză6600 rpm
Dimensiunea tubului1.5 / 2.0 ml
TipMini
Tensiune (AC)115
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8421190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Mini centrifuga BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-R, rosie | AF4AQR 8NCF8 BSC1006-RRoșu€514.24
BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-RE Mini centrifuga, 2 rotoare, 230V | CE7MFU BSC1006-RE-€464.63
Mini centrifugă BENCHMARK SCIENTIFIC BSC1006-BE, 2 rotoare, 230 V, albastru | CH6FQF BSC1006-BEAlbastru€383.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Mini centrifuga BSC1006-B, albastra
€518.47 /unitate