BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B Baie uscată digitală, ABS | AF8HMB 26VC15

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B Baie uscată digitală, ABS

În stoc
Articol: AF8HMB Model: BSH5002-2BCrucea Ref: 26VC15

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,614.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaie digitală uscată
Acuratete+ / - 0.1
Material de bazaABS
ConformitateCE
Adâncime14.5 "
gradații0.1
Înălţime5"
MaterialABS
Max. Temp.105 grade
GamăAmbient +5 grade până la 105 grade
Temp. GamăAmbient +5 grade până la 105 grade
Tensiune (AC)115 - 230
wattage240 kW
Lăţime6 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8419899585

Variante de produs

ProdusModelPreț
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002 Baie uscată digitală, ABS | AF8HLX 26VC11 BSH5002€1,114.57
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-E Baie uscată digitală, cameră dublă, 230 V | AF8HLY 26VC12 BSH5002-E€1,095.62
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B-E Baie uscată digitală, 230V | AF8HMC 26VC16 BSH5002-2B-E€1,380.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH5002-2B Baie uscată digitală, ABS
€1,614.90 /unitate