KLEIN TOOLS Trusa cu unelte


Filtru
Număr de bucați: 1
StilModelNumărul de buzunare interioareMaterial de bazăTip de închidereNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
5156
0PlanșăDeschideți partea de sus019"15 "19 "€143.63
B
510818
0Pieleîncheietoare017"8"18 "€562.10
C
510820
0Pieleîncheietoare017"8"20 "€603.25
D
5102-16
0Planșăîncheietoare016"14 "16 "€156.10
E
58886
0PlanșăDeschideți partea de sus777.5 "10 "15.5 "€168.25
F
5155
0PlanșăDeschideți partea de sus019"12 "17 "€139.22
G
5139B
0PlanșăFermoar011"7"12.5 "€25.82
H
510520
0Planșăîncheietoare016"15 "20 "€170.22
I
5181ORA
0Pânză rezistentă la intemperiiîncheietoare1110 "20 "24 "€265.12
J
5182BLA
0Pânză rezistentă la intemperiiîncheietoare2210 "20 "24 "€289.69
C
510824
0Pieleîncheietoare017"8"24 "€609.17
K
5180
0Pânză rezistentă la intemperiiîncheietoare0110 "24 "18 "€254.75
L
5142
0PlanșăDeschideți partea de sus013"9"10 "€74.71
M
5102-18
1Pânză cu vinilîncheietoare016"14 "18 "€156.65
N
5141P
1PlanșăDeschideți partea de sus015"10 "12 "€88.09
O
5102-14
1Planșăîncheietoare016"14 "14 "€149.33
P
5105-24
1Planșăîncheietoare016"15 "24 "€175.52
M
5102-22
1Bumbac Canvasîncheietoare016"15 "22 "€162.86
O
5102-12
1Planșăîncheietoare016"10 "12 "€147.31
O
5102-24
1Planșăîncheietoare016"15 "24 "€169.93
O
5102-20
1Planșăîncheietoare016"15 "20 "€159.89
Q
58888
5PlanșăDeschideți partea de sus7127.5 "10 "15.5 "€199.80
R
5200-15
8PlanșăFermoar2108"14.5 "15 "€252.51
S
5102-14SP
10Pânză cu pieleîncheietoare0106"10 "14 "€181.59
T
5003-18
10Pânză cu pieleîncheietoare1116"14 "18 "€259.40
S
5102-16SP
13Pânză cu vinilîncheietoare0136"14 "16 "€186.86
S
5102-18SP
13Pânză cu vinilîncheietoare0136"14 "18 "€190.86
U
5003-20
14Planșăîncheietoare1156"15 "20 "€258.26
S
5102-24SP
17Pânză cu vinilîncheietoare0176"15 "24 "€216.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?