Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 5200-15 Geantă pentru scule, dimensiune 14-1/2 x 8 x 15 inch, 10 buzunare | AB9HYV 2DFU4 / 55615-9

KLEIN TOOLS 5200-15 Geantă pentru scule, dimensiune 14-1/2 x 8 x 15 inch, 10 buzunare

În stoc
Articol: AB9HYV Model: 5200-15Crucea Ref: 2DFU4 / 55615-9
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
€252.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa cu unelte
Material de bazăPlanșă
Tip de închidereFermoar
CuloriNegru
Adâncime8"
Înălţime14.5 "
MaterialCordura (R) Nailon balistic
Numărul de buzunare interioare8
Numărul de buzunare exterioare2
Număr de bucați1
Numărul de buzunare10
Adâncimea totală8"
Inălțime totală14.5 "
Lățimea totală15 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS4202926091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de buzunare interioareMaterial de bazăTip de închidereNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
KLEIN TOOLS 58888 Geantă pentru scule, dimensiune 15-1/2 x 7-1/2 x 10 inch, 12 buzunare | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885PlanșăDeschideți partea de sus7127.5 "10 "15.5 "€199.81
KLEIN TOOLS 5003-20 Geantă pentru scule, dimensiune 15 x 6 x 20 inci, 15 buzunare | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014Planșăîncheietoare1156"15 "20 "€258.26
KLEIN TOOLS 5102-12 Geantă pentru scule, dimensiune 10 x 6 x 12 inci, 1 buzunar | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121Planșăîncheietoare-16"10 "12 "€147.32
KLEIN TOOLS 5102-20 Geantă pentru scule, dimensiune 15 x 6 x 20 inch | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201Planșăîncheietoare-16"15 "20 "€159.89
KLEIN TOOLS 5105-24 Geantă pentru scule, dimensiune 15 x 6 x 24 inch, 1 buzunar | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241Planșăîncheietoare-16"15 "24 "€175.52
KLEIN TOOLS 5139B Geantă pentru scule, dimensiune 12-1/2 x 1 x 7 inch, 1 buzunar | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-PlanșăFermoar-11"7"12.5 "€25.82
KLEIN TOOLS 5142 Geantă pentru scule, dimensiune 10 x 3 x 9 inch, 1 buzunar | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-PlanșăDeschideți partea de sus-13"9"10 "€74.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 5200-15 Geantă pentru scule, dimensiune 14-1/2 x 8 x 15 inch, 10 buzunare
€252.51 /unitate