KLEIN TOOLS 58888 Geantă pentru scule, dimensiune 15-1/2 x 7-1/2 x 10 inch, 12 buzunare | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4

KLEIN TOOLS 58888 Geantă pentru scule, dimensiune 15-1/2 x 7-1/2 x 10 inch, 12 buzunare

În stoc
Element: AB4HPV Model: 58888Crucea Ref: 1YBR5 / 58888-4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€199.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa cu unelte
Material de bazăPlanșă
Tip de închidereDeschideți partea de sus
CuloriNegru
Adâncime7.5 "
Înălţime10 "
MaterialPoliester
Numărul de buzunare interioare5
Numărul de buzunare exterioare7
Număr de bucați1
Numărul de buzunare12
Adâncimea totală7.5 "
Inălțime totală10 "
Lățimea totală15.5 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS4202929060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de buzunare interioareMaterial de bazăTip de închidereNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
KLEIN TOOLS 5003-20 Geantă pentru scule, dimensiune 15 x 6 x 20 inci, 15 buzunare | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014Planșăîncheietoare1156"15 "20 "€258.26
KLEIN TOOLS 5102-12 Geantă pentru scule, dimensiune 10 x 6 x 12 inci, 1 buzunar | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121Planșăîncheietoare-16"10 "12 "€147.32
KLEIN TOOLS 5102-20 Geantă pentru scule, dimensiune 15 x 6 x 20 inch | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201Planșăîncheietoare-16"15 "20 "€159.89
KLEIN TOOLS 5105-24 Geantă pentru scule, dimensiune 15 x 6 x 24 inch, 1 buzunar | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241Planșăîncheietoare-16"15 "24 "€175.52
KLEIN TOOLS 5139B Geantă pentru scule, dimensiune 12-1/2 x 1 x 7 inch, 1 buzunar | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-PlanșăFermoar-11"7"12.5 "€25.82
KLEIN TOOLS 5142 Geantă pentru scule, dimensiune 10 x 3 x 9 inch, 1 buzunar | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-PlanșăDeschideți partea de sus-13"9"10 "€74.71
KLEIN TOOLS 5156 Geantă pentru scule, dimensiune 12 x 9 x 19 inch, 1 buzunar | AB9HYM 2DFT5 / 55346-2 5156-PlanșăDeschideți partea de sus-19"15 "19 "€143.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 58888 Geantă pentru scule, dimensiune 15-1/2 x 7-1/2 x 10 inch, 12 buzunare
€199.81 /unitate