KLEIN TOOLS 5181ORA Geantă pentru scule, dimensiune 24 x 10 x 20 inch, 1 buzunar | AC6MCF 34E632 / 62135-2

KLEIN TOOLS 5181ORA Geantă pentru scule, dimensiune 24 x 10 x 20 inch, 1 buzunar

În stoc
Articol: AC6MCF Model: 5181ORACrucea Ref: 34E632 / 62135-2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€265.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa cu unelte
Material de bazăPânză rezistentă la intemperii
Tip de închidereîncheietoare
CuloriPortocaliu
Adâncime10 "
Înălţime20 "
MaterialPoliester acoperit cu vinil
Numărul de buzunare interioare0
Numărul de buzunare exterioare1
Număr de bucați1
Numărul de buzunare1
Adâncimea totală10 "
Inălțime totală20 "
Lățimea totală24 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2175
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS6307909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de buzunare interioareMaterial de bazăTip de închidereNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
KLEIN TOOLS 58888 Geantă pentru scule, dimensiune 15-1/2 x 7-1/2 x 10 inch, 12 buzunare | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885PlanșăDeschideți partea de sus7127.5 "10 "15.5 "€199.81
KLEIN TOOLS 5003-20 Geantă pentru scule, dimensiune 15 x 6 x 20 inci, 15 buzunare | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014Planșăîncheietoare1156"15 "20 "€258.26
KLEIN TOOLS 5102-12 Geantă pentru scule, dimensiune 10 x 6 x 12 inci, 1 buzunar | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121Planșăîncheietoare-16"10 "12 "€147.32
KLEIN TOOLS 5102-20 Geantă pentru scule, dimensiune 15 x 6 x 20 inch | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201Planșăîncheietoare-16"15 "20 "€159.89
KLEIN TOOLS 5105-24 Geantă pentru scule, dimensiune 15 x 6 x 24 inch, 1 buzunar | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241Planșăîncheietoare-16"15 "24 "€175.52
KLEIN TOOLS 5139B Geantă pentru scule, dimensiune 12-1/2 x 1 x 7 inch, 1 buzunar | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-PlanșăFermoar-11"7"12.5 "€25.82
KLEIN TOOLS 5142 Geantă pentru scule, dimensiune 10 x 3 x 9 inch, 1 buzunar | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-PlanșăDeschideți partea de sus-13"9"10 "€74.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 5181ORA Geantă pentru scule, dimensiune 24 x 10 x 20 inch, 1 buzunar
€265.12 /unitate