Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KLEIN TOOLS 510818 Geantă pentru scule, dimensiune 7 x 18 x 8 inch | AC6VRL 36L250

KLEIN TOOLS 510818 Geantă pentru scule, dimensiune 7 x 18 x 8 inch

În stoc
Element: AC6VRL Model: 510818Crucea Ref: 36L250

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€562.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa cu unelte
Material de bazăPiele
Tip de închidereîncheietoare
CuloriMaro
Adâncime7"
Înălţime8"
MaterialPiele
Numărul de buzunare interioare0
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați1
Numărul de buzunare1
Adâncimea totală7"
Inălțime totală8"
Lățimea totală18 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS4202910090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de buzunare interioareMaterial de bazăTip de închidereNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
KLEIN TOOLS 58888 Geantă pentru scule, dimensiune 15-1/2 x 7-1/2 x 10 inch, 12 buzunare | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885PlanșăDeschideți partea de sus7127.5 "10 "15.5 "€199.81
KLEIN TOOLS 5003-20 Geantă pentru scule, dimensiune 15 x 6 x 20 inci, 15 buzunare | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014Planșăîncheietoare1156"15 "20 "€258.26
KLEIN TOOLS 5102-12 Geantă pentru scule, dimensiune 10 x 6 x 12 inci, 1 buzunar | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121Planșăîncheietoare-16"10 "12 "€147.32
KLEIN TOOLS 5102-20 Geantă pentru scule, dimensiune 15 x 6 x 20 inch | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201Planșăîncheietoare-16"15 "20 "€159.89
KLEIN TOOLS 5105-24 Geantă pentru scule, dimensiune 15 x 6 x 24 inch, 1 buzunar | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241Planșăîncheietoare-16"15 "24 "€175.52
KLEIN TOOLS 5139B Geantă pentru scule, dimensiune 12-1/2 x 1 x 7 inch, 1 buzunar | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-PlanșăFermoar-11"7"12.5 "€25.82
KLEIN TOOLS 5142 Geantă pentru scule, dimensiune 10 x 3 x 9 inch, 1 buzunar | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-PlanșăDeschideți partea de sus-13"9"10 "€74.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KLEIN TOOLS 510818 Geantă pentru scule, dimensiune 7 x 18 x 8 inch
€562.11 /unitate