BUSSMANN siguranțele


Filtru
StilModelFuncțional egal cuMaterial corpStilul corpuluiAmplificatoare cu siguranțăIndicativ / NeindicativEvaluarea întreruperiiLungimeRespingere / NerefuzarePkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
MV155F1CBX10E
-Din fibra de sticlaCilindric10indicând50kA la 15,500 VAC18.75 "Non-respingere1€748.90
B
15-5ABFNA3-15
-Din fibra de sticlaCilindric3.15Neindicativ32kA la 15,500 VAC10 "Non-respingere1€1,034.73
A
MV055F1CAX50E
-Din fibra de sticlaCilindric50indicând50kA la 5500 VAC15.75 "Non-respingere1€1,312.79
A
MV055F1CAX40E
-Din fibra de sticlaCilindric40indicând50kA la 5500 VAC15.75 "Non-respingere1€1,312.79
A
MV055F1CAX30E
-Din fibra de sticlaCilindric30indicând50kA la 5500 VAC15.75 "Non-respingere1€1,304.10
C
JCK-2R
-MelaminaCilindric70indicând80kA (Asim.) 50kA (Sim.)11.25 "Non-respingere1€1,359.83
D
FMX-60LP
-PlasticLamă60Neindicativ1kA la 32 VDC1"Nerefuzare1€19.42
E
JCQ-5E
-Din fibra de sticlaCilindric5indicând130kA (Asim.) 80kA (Sim.)9.5 "Non-respingere1€2,086.15
F
JCK-5R
-Din fibra de sticlaCilindric150indicând80kA (Asim.) 50kA (Sim.)11 15 / 64 "Non-respingere1€3,965.96
A
MV155F1CBX5E
-Din fibra de sticlaCilindric5indicând50kA la 15,500 VAC18.75 "Non-respingere1€995.34
B
5-5AMWNA3-0E
-Din fibra de sticlaCilindric3Neindicativ50kA la 5500 VAC5 39 / 64 "Non-respingere1€423.95
G
JCU-400E
-Din fibra de sticlaCilindric400indicând100kA (Asim.) 63kA (Sim.)17.88 "Non-respingere1€14,614.36
F
JCK-24R
-Din fibra de sticlaCilindric450indicând80kA (Asim.) 50kA (Sim.)11 15 / 64 "Non-respingere1€8,249.50
F
JCK-12R
-Din fibra de sticlaCilindric230indicând80kA (Asim.) 50kA (Sim.)11 15 / 64 "Non-respingere1€4,920.38
F
JCK-18R
-Din fibra de sticlaCilindric390indicând80kA (Asim.) 50kA (Sim.)11 15 / 64 "Non-respingere1€8,207.70
B
5-5AMWNA1-0E
-Din fibra de sticlaCilindric1Neindicativ50kA la 5500 VAC5 39 / 64 "Non-respingere1€449.73
H
JCD-2E
-Din fibra de sticlaCilindric2Neindicativ63kA (Asim.) 40kA (Sim.)4.5 "Non-respingere1€477.66
B
5-5AMWNA0-5E
-Din fibra de sticlaCilindric1/2Neindicativ50kA la 5500 VAC5 39 / 64 "Non-respingere1€428.33
B
5-5AMWNA2-0E
-Din fibra de sticlaCilindric2Neindicativ50kA la 5500 VAC5 39 / 64 "Non-respingere1€428.65
B
5-5AMWNA5-0E
-Din fibra de sticlaCilindric5Neindicativ50kA la 5500 VAC5 39 / 64 "Non-respingere1€435.70
I
MV055F1DAX15E
-Din fibra de sticlaCilindric15indicând50kA la 5500 VAC15.75 "Non-respingere1€989.43
J
KWN-R-20
Ferraz / Gould A2K-RMelaminaCilindric20Neindicativ200kA la 250 VAC / DC2"Respingere1€64.95
K
BP / ATM-30ID
Ferraz AF2PlasticLamă30indicând1kA la 32 VDC0.64 "Nerefuzare2€30.02
L
35D33Q
Siemens 5SB4CeramicăCilindric35Neindicativ100kA la 500 VAC2"Nerefuzare1€21.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?