Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 5-5AMWNA0-5E Siguranță 1/2a Clasa Punct Amwna 5500vac | AE2MEE 4YEW3

BUSSMANN 5-5AMWNA0-5E Siguranță 1/2a Clasa Punct Amwna 5500vac

În stoc
Articol: AE2MEE Model: 5-5AMWNA0-5ECrucea Ref: 4YEW3
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
€428.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăSiguranță PT
Diametru1"
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță1/2
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii50kA la 5500 VAC
Lungime5 39 / 64 "
Respingere / NerefuzareNon-respingere
VitezăÎntârziere
Voltaj5500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8535100020
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelFuncțional egal cuMaterial corpStilul corpuluiAmplificatoare cu siguranțăIndicativ / NeindicativEvaluarea întreruperiiLungimeRespingere / NerefuzarePkg. Cant.Preț
BUSSMANN KWN-R-20 Siguranță Rk1 Kwn-r 20a 250vac/250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RMelaminaCilindric20Neindicativ200kA la 250 VAC / DC2"Respingere1€64.95
BUSSMANN 35D33Q Siguranta D 35a 500vac Ceramica | AA9RLV 1EV18 35D33QSiemens 5SB4CeramicăCilindric35Neindicativ100kA la 500 VAC2"Nerefuzare1€21.91
Siguranță BUSSMANN JCK-2R 70a clasa R Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-MelaminaCilindric70indicând80kA (Asim.) 50kA (Sim.)11.25 "Non-respingere1€1,359.83
BUSSMANN MV055F1CAX30E Siguranță 30a clasa E Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-Din fibra de sticlaCilindric30indicând50kA la 5500 VAC15.75 "Non-respingere1€1,304.10
BUSSMANN MV055F1CAX40E Siguranță 40a clasa E Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-Din fibra de sticlaCilindric40indicând50kA la 5500 VAC15.75 "Non-respingere1€1,312.79
BUSSMANN MV055F1CAX50E Siguranță 50a Clasa E, Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-Din fibra de sticlaCilindric50indicând50kA la 5500 VAC15.75 "Non-respingere1€1,312.79
BUSSMANN MV055F1DAX15E Siguranță 15a clasa E Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-Din fibra de sticlaCilindric15indicând50kA la 5500 VAC15.75 "Non-respingere1€989.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 5-5AMWNA0-5E Siguranță 1/2a Clasa Punct Amwna 5500vac
€428.33 /unitate