Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Omogenizator BENCHMARK SCIENTIFIC D1030, 2800 - 4000 RPM | AC8EYM 39P082

BENCHMARK SCIENTIFIC Omogenizator D1030, 2800 - 4000 RPM

În stoc
Element: AC8EYM Model: D1030Crucea Ref: 39P082
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
€1,387.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolomogenizator
Adâncime6.9
Înălţime5.3
Viteză2800 până la 4000 rpm
Voltaj115V / 60 Hz
Lăţime8.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8479820040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
BENCHMARK SCIENTIFIC D1030-E Omogenizator cu microtuburi, 3 poziții, 230V | CE7MJQ D1030-E€1,386.58
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Omogenizator cu șase poziții, 230V | CE7MJX D1036-E€3,736.98
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036 Omogenizator cu șase poziții, 115V | CJ4KGX D1036€3,088.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Omogenizator D1030, 2800 - 4000 RPM
€1,387.60 /unitate