BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini termociclor, cu bloc multiformat, 230V | CD7LHG

BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini termociclor, cu bloc multiformat, 230V

În stoc
Articol: CD7LHG Model: T5005-3205-E

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,232.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCicler termic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1505
Înălțimea navei (cm)90.32
Lungimea navei (cm)90.32
Lățimea navei (cm)77.42
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Detalii produs:

Miniciclorul termic Benchmark Scientific T5005-3205-E este perfect pentru cercetătorii care trebuie să înceapă PCR imediat după colectarea probei.

Caracteristici:

  • Are un ecran tactil mare, color, pentru a controla operarea și meniuri bazate pe pictograme care facilitează operațiunile rapide.
  • Acest mini termociclor are o programare extrem de simplă și include opțiuni pentru creșteri sau scăderi de temperatură și timp, funcții de pauză și repornire automată și rate de rampă reglabile.
  • Are puțuri dispuse în format 4-8, permițând blocului să accepte benzi de 8 și tuburi individuale.
  • Acest mini termociclor este echipat cu un capac încălzit complet reglabil care previne evaporarea și condensarea probelor.

Întrebări frecvente:

Î. Câte programe pot fi stocate în memoria acestui mini termociclor?

A. Mai mult de 100 de programe pot fi stocate și rechemate cu ușurință.

Î. Care este intervalul de control al temperaturii al miniciclorului termic Benchmark Scientific T5005-3205-E?

A. Acest mini termociclor poate controla temperaturi cuprinse între 0 și 99 de grade C.

Î. Care este precizia acestui termociclor?

A. Oferă o precizie de +/-0.25 grade C.

Î. Care sunt ratele maxime de rampă ale miniciclorului termic Benchmark Scientific T5005-3205-E?

A.

  • Încălzire: 5 grade C pe secundă
  • Răcire: 4 grade C pe secundă

Variante de produs

ProdusModelPreț
Termociclor BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384-E, cu bloc de 384 puțuri, 230 V | CD7LHE T5000-384-E€9,672.96
Termociclor BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E, cu bloc multiformat, 230 V | CD7LHF T5000-96-E€8,452.07
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384 Termociclor cu gradient, cu blocaj pentru puțuri | CJ4KGT T5000-384€7,994.18
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205 Mini termociclor, cu bloc multiformat | CJ4KGU T5005-3205€4,324.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini termociclor, cu bloc multiformat, 230V
€5,232.32 /unitate