Termociclor BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E, cu bloc multiformat, 230 V | CD7LHF

BENCHMARK SCIENTIFIC Termociclor T5000-96-E, cu bloc multiformat, 230V

În stoc
Articol: CD7LHF Model: T5000-96-E

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,452.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCicler termic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2012
Înălțimea navei (cm)83.87
Lungimea navei (cm)122.58
Lățimea navei (cm)96.77
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Detalii produs:

Termociclorul Benchmark Scientific T5000-96-E este utilizat în laboratoarele medicale pentru secvențierea ADN-ului, studierea tiparelor de expresie a genelor și detectarea site-urilor marcate cu secvențe.

Caracteristici:

  • Dispune de un capac încălzit complet reglabil care previne evaporarea și condensarea probelor.
  • Acest termociclor elimină necesitatea unor blocuri interschimbabile multiple scumpe.
  • Dispune de un expert de programe care ghidează utilizatorii să configureze rapid un protocol pe un singur ecran, afișând programele grafic. Acest expert permite stocarea programelor pe o unitate flash sau în foldere publice/private (protejate cu parolă).

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Câte programe sunt preinstalate în termociclorul Benchmark Scientific T5000-96-E?

A. 10 programe

Î. Care este domeniul de control al temperaturii acestui termociclor?

A. Acest termociclor poate controla temperaturi cuprinse între 0 și 100 de grade C.

Î. Care este precizia acestui termociclor?

A. Oferă o precizie de +/-0.2 grade C.

Î. Care este rata maximă de rampă a termociclorului Benchmark Scientific T5000-96-E?

A. Acest termociclor are o rată de rampă de 5 grade C pe secundă.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Termociclor BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384-E, cu bloc de 384 puțuri, 230 V | CD7LHE T5000-384-E€9,672.96
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini termociclor, cu bloc multiformat, 230V | CD7LHG T5005-3205-E€5,232.32
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384 Termociclor cu gradient, cu blocaj pentru puțuri | CJ4KGT T5000-384€7,994.18
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205 Mini termociclor, cu bloc multiformat | CJ4KGU T5005-3205€4,324.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Termociclor T5000-96-E, cu bloc multiformat, 230V
€8,452.07 /unitate