Greutate de calibrare BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-100, grad F1, 100 g | CD7LHU

BENCHMARK SCIENTIFIC Greutate de calibrare W1000-100, grad F1, 100 g

În stoc
Articol: CD7LHU Model: W1000-100

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€85.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibrare Greutate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8423900000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Greutatea de calibrare Benchmark Scientific W1000-100 este potrivită pentru calibrarea de bază a balanțelor de laborator Accuris Precision și compacte.

Caracteristici:

  • Această greutate de calibrare de 100 g are o construcție nemagnetică din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și aspect estetic.
  • Este compatibil cu toate balanțele de laborator Accuris.

Standarde și aprobări:

  • Toleranță clasa F1 conform recomandării OIML (Organizația Internațională de Metrologie Legală) R111

Întrebări frecvente:

Î. Această greutate de calibrare este inclusă?

R. Da, această greutate de calibrare vine într-un recipient de plastic cu capac cu șurub pentru o siguranță sporită.

Î. Greutatea de calibrare Benchmark Scientific W1000-100 este rezistentă la coroziune?

A. Această greutate de calibrare Benchmark este realizată din oțel inoxidabil pentru a asigura rezistența împotriva coroziunii.

Î. Cât de des trebuie calibrată o greutate de calibrare?

A. O greutate de calibrare trebuie calibrată în fiecare an.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Greutate de calibrare BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-1000, grad F1, 1000 g | CD7LHV W1000-1000€271.60
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-200 Greutate de calibrare, grad F1, 200 g | CD7LHW W1000-200€103.02
Greutate de calibrare BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-500, grad F1, 500 g | CD7LHX W1000-500€137.29
Set de greutăți de calibrare BENCHMARK SCIENTIFIC W1100-200, grad F1, 1 mg până la 200 g | CD7LJD W1100-200€626.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Greutate de calibrare W1000-100, grad F1, 100 g
€85.06 /unitate