Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BERNER 29T450S012A-L20 Roată suflante, lungime totală de 20 inchi, aluminiu, 4 1/2 inch x 4 1/2 inch | CN9KAN 36FW77

BERNER 29T450S012A-L20 Roată suflante, lungime totală de 20 inchi, aluminiu, 4 1/2 inch x 4 1/2 inch

În stoc
Articol: CN9KAN Model: 29T450S012A-L20Crucea Ref: 36FW77
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
€271.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata suflantei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
BERNER 29T450S012A-L14 Roată suflante, 14 inchi lungime totală, aluminiu, 4 1/2 inch x 4 1/2 in | CN9KAH 36FW74 29T450S012A-L14€236.68
BERNER 29T450S012A-R14 Roată suflante, 14 inchi lungime totală, aluminiu, 4 1/2 inch x 4 1/2 in | CN9KAJ 36FW75 29T450S012A-R14€236.68
BERNER 29T450S012A-R20 Roată suflante, 20 inchi lungime totală, aluminiu, 4 1/2 inch x 4 1/2 inch | CN9KAK 36FW76 29T450S012A-R20€271.02
BERNER 29T450S012A-R33 Roată suflante, 33 inch lungime totală, aluminiu, 4 1/2 inch x 4 1/2 in | CN9KAL 36FW79 29T450S012A-R33€293.32
BERNER 29T450S012A-L33 Roată pentru suflantă, lungime totală de 33 inchi, aluminiu, 4 1/2 inch x 4 1/2 inch | CN9KAM 36FW78 29T450S012A-L33€293.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNER 29T450S012A-L20 Roată suflante, lungime totală de 20 inchi, aluminiu, 4 1/2 inch x 4 1/2 inch
€271.02 /unitate