Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BERNZOMATIC TS99T torță de brazare pivotantă | AD8WXJ 4NE94

BERNZOMATIC TS99T Torță de brazare pivotantă

În stoc
Articol: AD8WXJ Model: TS99TCrucea Ref: 4NE94

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€121.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă pivotantă
Tip flacărăVârtej
CombustibilPropan / Mapp
Gaz propan argintiu1/4 la 1 "
Lipire cu gaz propan moale1/8 la 3 "
Tip360 Grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8468901000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Aprindere (declanșator)
    • Tub argintiu cu gaz MAPP (1/4 până la 2 ")
    • Capac pentru tub de lipit moale. cu gaz MAPP (1/4 până la 6 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNZOMATIC TS99T Torță de brazare pivotantă
€121.88 /unitate