Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BERNZOMATIC UL2317 Creion Torță Spark Agnitor Propan | AH4UYT 35LV02

BERNZOMATIC UL2317 Creion Torță Spark Ignitor Propan

În stoc
Element: AH4UYT Model: UL2317Crucea Ref: 35LV02
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
€38.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de torță
Tip flacărăCreion
CombustibilPropan
CapRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1958
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)13.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ignitor: Manual
    • MAPP Btus pe oră: 433
    • MAPP Temp. : 3730
    • Propan Btus pe oră: 255
    • Temp. propan. : 3600 de grade F
    • Caracteristici: Torță de bază pentru creion, produce flacără creion lată de 1/2 inch pentru lucrări ușoare cu control reglabil al flăcării

Variante de produs

ProdusModelTip flacărăArticolPreț
Lanterna de pornire cu declanșare BERNZOMATIC TS4000, flacără turbionară, pornire/oprire instantanee | AJ2HEB 4NE96 TS4000VârtejTorță de mână€127.27
BERNZOMATIC ST2200 Micro flacără, set torță butan, 3-în-1 | CP2ENA 56YY31 ST2200-Lanternă€157.28
Lanternă BERNZOMATIC JT855 Blaze, flacără perie largă, brichetă externă, flacără reglabilă, vârf fix | CT3RNN 60KD66 JT855-Lanternă€170.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNZOMATIC UL2317 Creion Torță Spark Ignitor Propan
€38.84 /unitate