Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanterna de pornire cu declanșare BERNZOMATIC TS4000, flacără turbionară, pornire/oprire instantanee | AJ2HEB 4NE96

BERNZOMATIC Torță de pornire cu declanșare TS4000, flacără turbionară, pornire/oprire instantanee

În stoc
Element: AJ2HEB Model: TS4000Crucea Ref: 4NE96
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
€127.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTorță de mână
Tip flacărăVârtej
CombustibilMAP-Pro
Lipire moale cu gaz MAPP1/4 "până la 6"
Lipire cu gaz propan moale1/8 "până la 3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Detalii produs:

Lanterna de pornire cu declanșare Bernzomatic TS4000 este potrivită pentru lipirea, tratarea termică și lipirea suprafețelor în operațiunile de prelucrare a metalelor și instalații sanitare.

Caracteristici:

  • Lanterna de pornire cu declanșare Bernzomatic TS4000 reglează presiunea pentru direcționarea precisă a flăcării în orice direcție.
  • Are un corp din aluminiu turnat cu un tub de ardere din oțel inoxidabil și un vârf de ardere din alamă.
  • Această unitate are un buton de blocare pentru a menține lanterna aprinsă, oferind funcționare continuă fără degete.
  • Permite declanșări instantanee de pornire/oprire pentru a asigura economisirea combustibilului.
  • Lanterna produce o flacără învolburată pentru o putere maximă de căldură.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura maximă produsă de această lanternă?

A. Această lanternă oferă o temperatură maximă de 50 de grade F.

Î. Puteți folosi propan cu Bernzomatic TS4000?

A. Această torță poate fi utilizată cu combustibil propan și este compatibilă cu combustibil propan Bernzomatic de 14.1 și 16 oz și combustibil Bernzomatic MAP-Pro de 14.1 oz pentru producerea flăcării.

Î. Cum reglezi flacăra la un Bernzomatic?

A.

  • Prindeți regulatorul cu o mână și rotiți butonul de reglare în poziția dorită pentru a regla flacăra.
  • Luați corpul pistolului și rotiți tubul de ardere în poziția corespunzătoare pentru a schimba direcția flăcării.

Variante de produs

ProdusModelTip flacărăArticolPreț
BERNZOMATIC UL2317 Creion Torță Spark Agnitor Propan | AH4UYT 35LV02 UL2317CreionCap de torță€41.73
BERNZOMATIC ST2200 Micro flacără, set torță butan, 3-în-1 | CP2ENA 56YY31 ST2200-Lanternă€157.28
Lanternă BERNZOMATIC JT855 Blaze, flacără perie largă, brichetă externă, flacără reglabilă, vârf fix | CT3RNN 60KD66 JT855-Lanternă€170.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNZOMATIC Torță de pornire cu declanșare TS4000, flacără turbionară, pornire/oprire instantanee
€127.27 /unitate