BESSEY BCS440V Încălzitor cu rulmenți 440 Volți 20 Amperi | AC8AFN 39F029

BESSEY BCS440V Încălzitor cu rulmenți 440 volți 20 amperi

În stoc
Articol: AC8AFN Model: BCS440VCrucea Ref: 39F029

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,078.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaterii de încălzire
amperi20
Lățimea rulmentului (inch)11-1 / 2
Înălţime16 "
Hz60
Lungime22 "
Max. Temp.250 grade
TipInducţie
Voltaj440
Watts8800
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8514400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulment OD maxim (in) (22)

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeArticolLungimeVoltajLăţimePreț
BESSEY SC110V Încălzitor cu rulmenți 17 Amperi | AD9KED 4TDJ6 SC110V179"Baterii de încălzire11.5 "1207"€2,998.69
BESSEY BC220V Încălzitor cu rulmenți 30 Amperi | AD9KEE 4TDJ7 BC220V3016 "Baterii de încălzire17 "2208"€5,730.45
BESSEY BC440V Încălzitor cu rulmenți 20 Amperi | AD9KEF 4TDJ8 BC440V2016 "Baterii de încălzire17 "4408"€6,435.76
BESSEY SC 2 Bară transversală pentru încălzire cu rulmenți, secțiune transversală de 2 inchi pătrați, SC, lungime totală de 9 1/4 inci | CN9KEE 181L42 SC 2--Bara transversală a încălzitorului de rulmenți---€409.91
BESSEY SVH 3-1/8 Bară transversală pentru încălzire cu rulmenți, secțiune transversală pătrată de 3 1/8 inchi, SVH, lungime totală de 14 inchi | CN9KEF 488V36 SVH 3-1/8--Bara transversală a încălzitorului de rulmenți---€2,154.86
BESSEY SC 3/4 Bară transversală pentru încălzire cu rulmenți, secțiune transversală pătrată de 3/4 inch, SC, lungime totală de 9 1/4 inch | CN9KEG 181L46 SC 3/4--Bara transversală a încălzitorului de rulmenți---€370.01
BESSEY GCS-NCB Încălzitor cu rulmenți conic, con, neportabil, Gcs, 120 V volți, curent 15 A | CN9KEH 52HZ27 GCS-NCB--Baterii de încălzire---€1,283.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY BCS440V Încălzitor cu rulmenți 440 volți 20 amperi
€10,078.20 /unitate