Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY GS25K Clemă cu bară cu braț glisant, 10 inchi, adâncime de 4-3/4 | AA8MDP 19C717

BESSEY GS25K Clemă cu bară cu braț glisant, 10 inchi, adâncime de 4-3/4

În stoc
Element: AA8MDP Model: GS25KCrucea Ref: 19C717
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
€66.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOțel forjat la temperare la rece
Dimensiunea barei5/16 în.
Grosimea barei (in.)55/64
Lățimea barei (inch)13/32
Față de clemă (in.)15-16 x 1-15/16
Suprafața de prindere D (in.)15/16
Suprafața de prindere W (in.)1-15 / 16
mâner Lungime3.375 "
Manipulați materialulOțel călit forjat
Capacitate de încărcare1000 lb.
Max. Deschiderea maxilarului10 "
Presiune nominală de prindere1000
Dimensiunea nominală a șinei (in.)55 / 64 x 13 / 32
Deschidere10 In.
Tip tamponPivotant, standard
Dimensiunea șurubului0.625 "
Diametru ax.0.625 In.
Pad rotativ1-1 / 4 In.
Tip pivotantNeînlocuibilă
Adâncimea gâtului4-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY GS25K Clemă cu bară cu braț glisant, 10 inchi, adâncime de 4-3/4
€66.07 /unitate