Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY TG7.024+2K Sliding Arm Bar Clamp 24In 1320 Swivel | AH8TZW 38ZD36

BESSEY TG7.024+2K Sliding Arm Bar Clamp 24In 1320 Swivel

În stoc
Articol: AH8TZW Model: TG7.024 + 2KCrucea Ref: 38ZD36
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
€110.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiDistribuție maleabilă
Dimensiunea barei1-1 / 4
Grosimea barei (in.)25/64
Lățimea barei (inch)1-1 / 4
Față de clemă (in.)1-17 / 64
Suprafața de prindere D (in.)1-17 / 64
Suprafața de prindere W (in.)1-17 / 64
mâner Lungime4.25
Manipulați materialul2 Composite Plastic
Max. Deschiderea maxilarului24
Presiune nominală de prindere1320
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-1/4 x 25/64
Deschidere24
Tip tamponPivotant, înlocuibil
Dimensiunea șurubului45/64
Diametru ax.45/64
Pad rotativ1-1 / 2
Tip pivotantStandard
Adâncimea gâtului7
TipStil F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)24.64
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY TG7.024+2K Sliding Arm Bar Clamp 24In 1320 Swivel
€110.84 /unitate