Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă de masă BESSEY TW28-30-12H 4500 lb 1-1/8in. Dia. | AG4UXR 34RP47

BESSEY TW28-30-12H Clemă de masă 4500 Lb 1-1/8in. Dia.

În stoc
Articol: AG4UXR Model: TW28-30-12HCrucea Ref: 34RP47
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
€145.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de masă
Adâncime16-59/64 "
Diametru1.125 "
Înălţime16 59 / 64 "
Capacitate de încărcare4500 lb.
Numărul de suprafețe1
Dimensiune de filet1.125 "
Lăţime1 11 / 16 "
Modelul suprafeței de lucruGăuri de precizie de 5/8" în model de grilă de 2".

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)43
Lungimea navei (cm)22
Lățimea navei (cm)4.3
Codul HS8205700090

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
BESSEY TW28-30-12K Clemă de masă 4500 Lb 16-59/64in.d | AG4UXP 34RP45 TW28-30-12K1 37 / 64 "€96.69
BESSEY TW28-30-12-2K Clemă de masă 4500 Lb 16-59/64in.h | AG4UYC 34RP43 TW28-30-12-2K1 37 / 64 "€84.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY TW28-30-12H Clemă de masă 4500 Lb 1-1/8in. Dia.
€145.45 /unitate