Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY TWM28-30-12 Clemă de masă 6500 Lb 1-47/64in.h | AG4UXU 34RP49

BESSEY TWM28-30-12 Clemă de masă 6500 lb 1-47/64in.h

În stoc
Articol: AG4UXU Model: TWM28-30-12Crucea Ref: 34RP49
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
€161.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de masă
Adâncime1-47/64 "
Diametru1.125 "
Înălţime1 47 / 64 "
Capacitate de încărcare6500 lb.
Numărul de suprafețe1
Dimensiune de filet1.125 "
Lăţime2 23 / 64 "
Modelul suprafeței de lucruGăuri de precizie de 5/8" în model de grilă de 2".

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)4.4
Lungimea navei (cm)7
Lățimea navei (cm)6
Codul HS8205700090

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimePreț
BESSEY TW28-30-14-2K Clemă de masă 5000 Lb.1-11/16in.w | AG4UXN 34RP44 TW28-30-14-2K16-59/64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 11 / 16 "€104.83
Clemă de masă BESSEY TW28-30-14K 5000 Lb.1-37/64in.w | AG4UXQ 34RP46 TW28-30-14K16-59/64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 37 / 64 "€104.89
Clemă de masă BESSEY TW28-30-14H 5000 lb 1-1/8in. Dia. | AG4UXT 34RP48 TW28-30-14H16-59/64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 37 / 64 "€158.40
BESSEY TW28GRS30-12 Clemă de masă 5000 Lb.1-47/64in.w | AG4UXV 34RP50 TW28GRS30-1216-59/64 "16 59 / 64 "5000 lb.1 47 / 64 "€208.70
BESSEY TW28VAD Clemă de masă 2-21/32 inch Înălțime 1/18 inch Dia. | AG4UXW 34RP51 TW28VAD2-43/64 "2 21 / 32 "-15 / 16 "€65.15
Clemă de masă BESSEY TWVAD 2-5/32 in.d 1-1/8 inch diametru | AG4UYD 34RP52 TWVAD2.156 "2.156 "-1 31 / 32 "€51.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY TWM28-30-12 Clemă de masă 6500 lb 1-47/64in.h
€161.21 /unitate