Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY WSM-9 Clemă unghiulară 90 grade 7 inch Cap | AD3TVF 40P183

BESSEY Clemă unghiulară WSM-9 90 grade 7 inch Cap

În stoc
Articol: AD3TVF Model: WSM-9Crucea Ref: 40P183
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
€371.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă unghiulară
FuncţiePentru sudare, fixare, fixare și alinierea materialelor la un unghi drept exact
Lungimea maxilarului4"
MaterialFontă
Capacitatea mitrelor3-1 / 2 In.
AxPlacat cu cupru
Adâncimea gâtului7"
Tip90 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.645
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Înălțimea maxilarului (1-3 / 8 in.)

Variante de produs

ProdusModelLungimea maxilaruluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY WSM-12 Clemă unghiulară 90 grade 9-1/2 inch Cap | AD3TVG 40P184 WSM-124.5 "9-1/2 "€566.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY Clemă unghiulară WSM-9 90 grade 7 inch Cap
€371.03 /unitate