Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER R25255360 Inel glisant Inel complet 280.74 Mm Od | AC2VQF 2NDK3

BISHOP-WISECARVER R25255360 Inel glisant Inel complet 280.74 Mm Od

În stoc
Element: AC2VQF Model: R25255360Crucea Ref: 2NDK3
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
€2,944.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGlisare inel
În interiorul Dia.229.26mm
Dimensiunea orificiului de montare5.5mm
Numărul de găuri ale șinei8
În afara Dia.280.74mm
Finisaj feroviarTeren de precizie
Materialul șineiOţel
Tip șurubSoclu cu șurub cu cap
Temp. Gamă-20 60 a
Dimensiune de filetM5
TipInel complet 360 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS8482992560
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Lățimea șinei (mm) (15.4)

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Dimensiunea orificiului de montareÎn afara Dia.Dimensiune de filetPreț
BISHOP-WISECARVER R1293360 Inel glisant Inel complet 105.37 Mm Od | AC2VQC 2NDJ9 R129336080.63mm3.7mm105.37mmM3€1,421.44
BISHOP-WISECARVER R12127360 Inel glisant Inel complet 139.37 Mm Od | AC2VQD 2NDK1 R12127360114.63mm3.7mm139.37mmM3€1,669.73
BISHOP-WISECARVER R25159360 Inel glisant Inel complet 184.74 Mm Od | AC2VQE 2NDK2 R25159360133.26mm5.5mm184.74mmM5€1,698.95
BISHOP-WISECARVER R25351360 Inel glisant Inel complet 367.74 Mm Od | AC2VQG 2NDK4 R25351360325.26mm5.5mm367.74mmM5€3,594.97
BISHOP-WISECARVER R44468360 Inel glisant Inel complet 512.74 Mm Od | AC2VQH 2NDK5 R44468360423.26mm6.8mm512.74mmM6€5,029.40
BISHOP-WISECARVER R44612360 Inel glisant Inel complet 656.74 Mm Od | AC2VQJ 2NDK6 R44612360567.26mm6.8mm656.74mmM6€6,470.86
BISHOP-WISECARVER R76799360 Inel glisant Inel complet 875.74 Mm Od | AC2VQK 2NDK7 R76799360722.26mm14mm875.74mmM12€11,030.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER R25255360 Inel glisant Inel complet 280.74 Mm Od
€2,944.96 /unitate