Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER SWSC1A Șurub roată de ghidare Concentric Mărimea 1 | AH4PAA 35FV69

BISHOP-WISECARVER SWSC1A Dimensiunea concentrică a știftului roții de ghidare 1

În stoc
Element: AH4PAA Model: SWSC1ACrucea Ref: 35FV69
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
€84.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de ghidare
Material rulment52100 Oțel carbon
Tip rulmentMinge cu două rânduri
Bore Dia.0.187 "
AmenajăriSimplu
Max. Încărcare axială57
Max. Încărcare radială274
Numărul de rulmenți1
Rola Dia.0.771 "
Materialul cu role52100 Oțel carbon
Lățimea rolei0.31 "
ModelaV-Groove
Mărimea1"
Stud Dia.0.25 "
Lungimea știftului0.319 "
Material de prindere303 oțel inoxidabil
Stilștift
Lungimea filetului0.319
Dimensiune de filetM8 X 1.25
TipConcentric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8482101080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea știftuluiBore Dia.Max. Încărcare axialăLungimea filetuluiDimensiune de filetTipMax. Încărcare radialăRola Dia.Preț
BISHOP-WISECARVER SWSE1A Șurub roată de ghidare excentric Mărimea 1 | AH4PAB 35FV70 SWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 X 1Excentric2740.771 "€85.04
BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Șurub roată de ghidare Concentric Mărimea 2 | AH4PAC 35FV71 SWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 X 1.5Concentric5961.21 "€98.59
BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Șurub roată de ghidare excentric Mărimea 2 | AH4PAD 35FV72 SWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 X 1.25Excentric5961.21 "€94.59
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA Șurub roată de ghidare Concentric Mărimea 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 X 1.75Concentric13261.803 "€114.33
BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Șurub roată de ghidare excentric Mărimea 3 | AH4PAF 35FV74 SWSE3XA0.425 "0.472 "3820.425M10 X 1.5Excentric13261.803 "€113.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER SWSC1A Dimensiunea concentrică a știftului roții de ghidare 1
€84.58 /unitate