Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Șurub roată de ghidare excentric Mărimea 2 | AH4PAD 35FV72

BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Dimensiunea excentrică a știftului roții de ghidare 2

În stoc
Element: AH4PAD Model: SWSE2XACrucea Ref: 35FV72
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
€94.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de ghidare
Material rulment52100 Oțel carbon
Tip rulmentMinge cu două rânduri
Bore Dia.0.375 "
AmenajăriSimplu
Max. Încărcare axială141
Max. Încărcare radială596
Numărul de rulmenți1
Dia pilot.0.3775
Rola Dia.1.21 "
Materialul cu role52100 Oțel carbon
Lățimea rolei0.438 "
ModelaV-Groove
Mărimea2"
Stud Dia.0.375 "
Lungimea știftului0.338 "
Material de prindere303 oțel inoxidabil
Stilștift
Lungimea filetului0.338
Dimensiune de filetM8 X 1.25
TipExcentric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8482101080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stud Offset: 0.38
    • Adâncimea orificiului pilot (in): 0.129

Variante de produs

ProdusModelLungimea știftuluiBore Dia.Max. Încărcare axialăLungimea filetuluiDimensiune de filetTipMax. Încărcare radialăRola Dia.Preț
BISHOP-WISECARVER SWSC1A Șurub roată de ghidare Concentric Mărimea 1 | AH4PAA 35FV69 SWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 X 1.25Concentric2740.771 "€84.58
BISHOP-WISECARVER SWSE1A Șurub roată de ghidare excentric Mărimea 1 | AH4PAB 35FV70 SWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 X 1Excentric2740.771 "€85.04
BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Șurub roată de ghidare Concentric Mărimea 2 | AH4PAC 35FV71 SWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 X 1.5Concentric5961.21 "€98.59
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA Șurub roată de ghidare Concentric Mărimea 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 X 1.75Concentric13261.803 "€114.33
BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Șurub roată de ghidare excentric Mărimea 3 | AH4PAF 35FV74 SWSE3XA0.425 "0.472 "3820.425M10 X 1.5Excentric13261.803 "€113.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Dimensiunea excentrică a știftului roții de ghidare 2
€94.59 /unitate