Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT Z8848 Saibă plată oxid negru gros Se potrivește M8, 5PK | AE6GDG 5RU12

APPROVED VENDOR Z8848 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește M8, 5PK

În stoc
Articol: AE6GDG Model: Z8848Crucea Ref: 5RU12
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
€15.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător extra gros
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
În interiorul Dia.8.5mm
MaterialOțel întărit cu carcasă
În afara Dia.22mm
Rockwell HardnessC40
Grosime5mm
Grosime Toleranță+ 0.4 mm / -0.5 mm
TipFoarte gros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Z8848 Șaibă plată oxid negru gros Se potrivește M8, 5PK
€15.74 /ambalaj